{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 5 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 42 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | HELIR 2525-5T25 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Manufacturer number | 2500442 |