Avstickningsverktygshållare 45° 25/3

Article no.: 273762 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / spårbredd w Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
tmin 0,7 mm
Minsta stickbredd y 0,5 mm
Funktionsbredd L4 28 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273762 25/3
EAN / GTIN 4045197869272
Manufacturer number 273762 25/3

Beskrivelse

Användningsdata:

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

Anmärkning:

  • ⌀Dmin = 30 mm (vid w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (vid w = 2).
  • Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735273739.
  • Inget normerat fristick enligt DIN 509.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen