Avstickningsverktygshållare 45° 20/3

Article no.: 273762 20/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
21 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
tmin 0,7 mm
Minsta stickbredd y 0,5 mm
Funktionsbredd L4 23 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273762 20/3
EAN / GTIN 4045197869265
Manufacturer number 273762 20/3

Beskrivelse

Användningsdata:

För vändningsoperationer direkt på ett stöd för färdigställande av fristick för gäng- och slipningsarbeten.

Anmärkning:

  • ⌀Dmin = 30 mm (vid w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (vid w = 2).
  • Använd bara med fullradieavstickningsplatta nr 273735273739.
  • Inget normerat fristick enligt DIN 509.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Skaft- / spårbredd w Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen