{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | nej | |
Maximal ⌀ | 65 mm | |
Stickdjup tmax | 32,5 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 51 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273761 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719942 | |
Manufacturer number | 273761 20/4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Sticksvarvhållare vänster 20/4 mm GARANT
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 2 381,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 080,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 2 175,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 2 251,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | yes | yes | yes | yes |
totallängd L | 150 | 125 | 125 | 125 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 51 | 37 | 40 | 48 |
Spårbredd w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster | Vänster |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |