Sticksvarvhållare vänster 25/3 mm GARANT

Article no.: 273758 25/3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
60 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 21 mm
Funktionsbredd L4 26,5 mm
Huvudängd L1 36,5 mm
Skaftbredd b 25 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras yes
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273758 25/3
EAN / GTIN 4045197538413
Manufacturer number 273758 25/3

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sticksvarvhållare vänster 25/3 mm GARANT

Sticksvarvhållare vänster 25/3 mm GARANT

on request
På lager
60 styck i lager
NOK  2 443,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
NOK  2 349,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
NOK  2 349,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
NOK  2 443,68
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
NOK  3 078,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
NOK  3 078,23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager
NOK  3 388,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
30 styck i lager
NOK  3 253,74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
NOK  3 253,74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager
NOK  3 753,28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
NOK  1 505,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
totallängd L 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 121 mm 108 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Invändig nej nej nej nej ja ja ja ja ja ja nej
Skruvar 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Användning Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster Vänster
Funktionsbredd L4 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 26,5 mm 25 mm
Stickdjup tmax 21 mm 15 mm 20 mm 28 mm 15 mm 20 mm 30 mm 21 mm 28 mm 21 mm 21 mm
Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare Skärhållare

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen