{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 9 mm | |
Funktionsbredd L4 | 21,5 mm | |
Huvudängd L1 | 33 mm | |
Skaftbredd b | 20 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skruvar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273750 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484505 | |
Manufacturer number | 273750 20/3 |