Sticksvarvning fullradie PKD 5 mm GARANT

Article no.: 273749 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spårbredd w 5 mm
    Primäranvändning N
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort PKD
    Skärmaterial PKD
    tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 273749 5
    EAN / GTIN 4045197643650
    Manufacturer number 273749 5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    650
    Alu (kortspånig)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, glasfiber
    N
    400
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Spånbrytare med laser för optimal spånbildning.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen