{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Stechbreite w | 2,5 mm | |
Hauptanwendung | N | |
Nebenanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HU7310 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,17 mm/U | |
Eckenradius R | 0,05 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | rechts | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikkelkode | 273678 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197716668 | |
Manufacturer number | 273678 2,5 |