Spårstickning HB 7010 1,15 mm GARANT

Article no.: 273665 1,15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  512,08 / st.
  • from 10 st.
    NOK  426,79 / st.
on request
På lager
178 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Spår enligt norm: DIN 471; DIN 472

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 1,15 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7010
Spår enligt norm DIN 471; DIN 472
Skärmaterial VHM
ar 1,4 mm
för låsring enligt DIN471/472 1 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273665 1,15
EAN / GTIN 4045197719218
Manufacturer number 273665 1,15

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Användningsdata:

Med stickhållare för skärbredd 3 mm.

Anmärkning:

Skärhållarna måste efterbearbetas så att de passar till stickbredden.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen