• Ingen pris tilgjengelig

JETCROWN spännskaft 25 mm

Article no.: 273609 25

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie JETCROWN
    Användning vänster
    Invändig ja
    CUTDIA 82 mm
    OAH 64 mm
    LB 53 mm
    tillverkarens beteckning TGTBQ 25L-D82-ECD-JHP
    Produktslag Klämhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 273609 25
    EAN / GTIN 7291075442458
    Manufacturer number 3400587

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För av- och instickning med målinriktad kylning via JETCROWN snabbklämkrona.

    Anmärkning:

    Kan endast användas tillsammans med lämplig JETCROWN snabbspännkrona nr 279950. Kylvätskeöverföring till spännaxeln endast möjlig via slanganslutning G 1/8 tum.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen