LOGIQFGRIP spännskaft 25 mm

Article no.: 273602 25
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning Höger
Invändig ja
CUTDIA 52 mm
OAH 50 mm
LB 40 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 25R-D52-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273602 25
EAN / GTIN 7291075440867
Manufacturer number 3397292

Beskrivelse

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen