• Ingen pris tilgjengelig

LOGIQFGRIP spännskaft 25 mm

Article no.: 273601 25
New product

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ F GRIP
Användning vänster
Invändig ja
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
tillverkarens beteckning TGTBQ 25L-D42-JHP-MC
Produktslag Klämhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273601 25
EAN / GTIN 7291075462067
Manufacturer number 3419500

Beskrivelse

Användningsdata:

För av- och instickning.

Passar till:

TANGFGRIP skärhållare nr 273610, 273611 och 273614.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring till spännaxeln via G 1/8 tums slanganslutning eller direkt via lämpliga grundhållare av märket ISCAR.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen