Eco-avstickningsblad 26/2,2 mm

Article no.: 273564 26/2,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Bladhöjd h5 / spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Systemnyckel: ja
  • axiell spårstickning kan göras: false

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Bladhöjd h5 26 mm
Användning neutral
Invändig ja
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 50 mm
totallängd L 110 mm
axiell spårstickning kan göras no
Produktslag Sticksvärd

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273564 26/2,2
EAN / GTIN 4062406202743
Manufacturer number 273564 26/2,2

Beskrivelse

Utförande:

Med Eco-kylning direkt på skäreggen och extrakylning vid den fria ytan.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare (t.ex. EWS).

Användningsdata:

För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller nr 319132319133 (VDI-hållare).

Reservdel:

Tillslutningsskruv nr 279828 storlek 2.
Tillslutningsplatta nr 279830 storlek 1.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen