{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 8 mm | |
Primäranvändning | P | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB9035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273500 8 | |
EAN / GTIN | 4067263118794 | |
Manufacturer number | 273500 8 |