{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | D | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 3 mm | |
hörnradie R | 0,3 mm | |
Sort | IC808 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Matning f Svarvning | 0,14 mm/v - 0,18 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,07 mm/v - 0,11 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,25 mm | |
Skärdjup ap max | 1,8 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 3003T IC808 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273413 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075482652 | |
Manufacturer number | 3406900 |