{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | D | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Sort | IC830 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 15,8 mm | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 1,8 mm | |
Matning f Svarvning | 0,14 mm/v - 0,18 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,07 mm/v - 0,11 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273411 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075482690 |