{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 200 m/min | |
Spårbredd w | 6 mm | |
hörnradie R | 0,8 mm | |
Sort | IC808 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Matning f Svarvning | 0,24 mm/v - 0,42 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,13 mm/v - 0,25 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,12 mm/v - 0,28 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärdjup ap min | 1 mm | |
Skärdjup ap max | 3,6 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 6008Y IC808 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273407 6/0,8 | |
EAN / GTIN | 7291075028836 | |
Manufacturer number | 6200331 |