{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 6 mm | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Hörnradie | 0,3 mm | |
Sort | HU9215 | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,17 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273296 6 | |
EAN / GTIN | 4067263126584 | |
Manufacturer number | 273296 6 |