Stickstålsplatta neutral 6,0 mm

Article no.: 273190 6,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  252,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  210,74 / st.
on request
På lager
134 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 6 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
Hörnradie 0,3 mm
Sort HB7035
Beläggning TiCN
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273190 6,0
EAN / GTIN 4062406085377

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med skyddsfas. För ökad spånavskiljningskapacitet, stål med högre hållfasthet och intermittenta snitt (öka matningen med 10 %).

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare