{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 5,1 mm | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Antal byten/skär | 1 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | höger | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273150 5,1 | |
Manufacturer number | 273150 5,1 |