{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 20 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 17 mm | |
Mittförskjutning L3 | 10,3 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 5 | |
Lutningsvinkel | 2,5 grad | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 272101 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430595 | |
Manufacturer number | 272101 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |