{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Underläggsplatta 1,5° | 279819 2 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 279824 1 | |
Klamp, skruv,O-ring | 279835 4 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 272005 20/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122692 | |
Manufacturer number | 272005 20/16 |