• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Ingen pris tilgjengelig

eco-klämhållare vänster 16/16 mm GARANT

Article no.: 271992 16/16

Select article variation and quantity

Skaft- / platttstorlek L (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 74 mm
Spännskruv för gängskär 279810 2
Underläggsplatta 1,5° 272610 1,5
Klämskruv för underläggsplatta 279824 1
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 271992 16/16
EAN / GTIN 4045197654465
Manufacturer number 271992 16/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Eco" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen