• Ingen pris tilgjengelig

Fullprofilskär 60° invändigt höger, HBF20, stigning: 2mm

Article no.: 271972 2

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; MF
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 2 mm
Sort HBF20
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; MF
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 271972 2
EAN / GTIN 4062406592981
Manufacturer number 271972 2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen