Fullprofilskär 55° invändigt höger HB 7020 28 GARANT

Article no.: 270826 28
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  299,58 / st.
  • from 10 st.
    NOK  249,73 / st.
on request
På lager
186 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal gängor/tum Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Sort HB7020
    Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Flankvinkel 55 grad
    Tjocklek 3,6 mm
    Vändskärsstorlek L 16 mm
    Antal gängor/tum 28
    Skärmaterial VHM
    Användning Höger
    Användning inomhus/utomhus invändig
    Vändskärsplattprofil Helprofil
    Produktslag Vändskär för gängsvarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 270826 28
    EAN / GTIN 4045197370808
    Manufacturer number 270826 28

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    160
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stål < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    120
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen