Fullprofilskär 55° invändigt höger 14

Article no.: 270817 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  167,80 / st.
  • from 10 st.
    NOK  139,89 / st.
on request
På lager
1 090 styck i lager
  • Gängtyp: BSP; BSW; G
  • Flankvinkel: 55

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 14 mm
Sort HBX820
Gängtyp BSP; BSW; G
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 36 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270817 14
EAN / GTIN 4045197982582

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt