Fullprofilskär 60° invändigt höger HB 7125 0,8 mm GARANT

Article no.: 270759 0,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  295,69 / st.
  • from 10 st.
    NOK  246,43 / st.
on request
På lager
154 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT
  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Gängstigning 0,8 mm
    Sort HB7125
    Toleransklass DIN 13 6H
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Tjocklek 3,6 mm
    Vändskärsstorlek L 16 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning Höger
    Användning inomhus/utomhus invändig
    Vändskärsplattprofil Helprofil
    Produktslag Vändskär för gängsvarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 270759 0,8
    EAN / GTIN 4045197453150
    Manufacturer number 270759 0,8

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    intermittent
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Fullprofilskär 60° för invändig gänga enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen