Delprofilskär 60° utvändigt höger, HBX820, stigning: 0,5-3mm

Article no.: 270748 0,5-3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  190,58 / st.
  • from 10 st.
    NOK  158,74 / st.
on request
På lager
1 046 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Toleransklass: DIN 13 6H
  • Gängtyp: M; MF
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 0,5 mm
största gängstigning 3 mm
Sort HBX820
Toleransklass DIN 13 6H
Gängtyp M; MF
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändigt
Vändskärsplattprofil Delprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 270748 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982544
Manufacturer number 270748 0,5-3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
85
Stål < 1400 N/mm²
P
75
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen