Fullprofilskär 60° utvändigt höger HB 7020 3,5 mm GARANT

Article no.: 270712 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  484,77 / st.
  • from 10 st.
    NOK  403,98 / st.
on request
På lager
97 styck i lager
  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 3,5 mm
Sort HB7020
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270712 3,5
EAN / GTIN 4045197369543

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.