Fullprofilskär 60° utvändigt höger HB 7010 3,5 mm GARANT

Article no.: 270710 3,5
Copy
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  473,05 / st.
  • from 10 st.
    NOK  394,22 / st.
322 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Toleransklass: DIN 13 6g
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 3,5 mm
Sort HB7010
Toleransklass DIN 13 6g
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 270710 3,5
Copy
EAN / GTIN 4045197369468
Copy
Manufacturer number 270710 3,5
Copy
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
250
Alu > 10% Si
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
180
Stål < 500 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
150
Stål < 750 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
150
Stål < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
130
Stål < 1100 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
100
Stål < 1400 N/mm²
suitable for / [m/min]
P
ISO code:
90
Stål < 55 HRC
suitable for / [m/min]
H
ISO code:
40
INOX < 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
100
INOX > 900 N/mm²
suitable for / [m/min]
M
ISO code:
100
Ti > 850 N/mm²
suitable for / [m/min]
S
ISO code:
50
GG(G)
suitable for / [m/min]
K
ISO code:
130
CuZn
suitable for / [m/min]
N
ISO code:
150
kontinuerligt
suitable for / [m/min]
 
vått maximal
suitable for / [m/min]
 
torrt
suitable for / [m/min]
 

Beskrivelse

Utförande:

Fullprofilskär 60° för utvändiga gängor enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6g.

Downloads & documents

Suitable products

Direktekjøp

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Vänligen ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen