simturn AX ursvarvningssats höger 5,2 mm

Article no.: 270559 5,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ Dmin (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning AMQKX800
    för hål från ⌀ Dmin 5,2 mm
    Effektiv längd 40,6 mm
    ⌀ D 5 mm
    Invändig nej
    radie R 0,2 mm
    f 2,45 mm
    maximalt stickdjup tmax 0,5 mm
    Produktslag Skärinsats för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 270559 5,2
    EAN / GTIN 2050002065567
    Manufacturer number A05.1825.40.52.20YR X800

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stål < 500 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen