KOMET UniTurn® svarvklämhållare för vertikal användning (utan invändig skärhållare) D = 6 mm, Skaft-⌀ d / hål-⌀ d1: 20mm

Article no.: 270533 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ d / hål-⌀ d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning AY7N
Invändig ja
L1 90 mm
Överfallsmutter 279715 2
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 270533 20
EAN / GTIN 2050002065086
Manufacturer number A06.0020.ME ST T

Beskrivelse

Utförande:

Optionalt urval med 4 olika slag av kylvätsketillförsel. Enkel inställning med bara två pinnskruvar.

Fördel:

ME-spännsystemet möjliggör tack vare helomlindningen optimal precision och stabilitet.

Användningsdata:

Speciellt vid långa utkragningar för att reducera vibrationer.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen