simturn AX klämhållare ME-spännsystem D = 5 mm 20 mm

Article no.: 270531 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ d / hål-⌀ d1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning AY7H
    Invändig ja
    L1 90 mm
    Överfallsmutter 279715 1
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 270531 20
    EAN / GTIN 2050002065048
    Manufacturer number A05.0020.ME ST T

    Beskrivelse

    Utförande:

    Optionalt urval med 4 olika slag av kylvätsketillförsel. Enkel inställning med bara två pinnskruvar.

    Fördel:

    Klämhållare för roterande användning på begäran.

    Användningsdata:

    Speciellt vid långa utkragningar för att reducera vibrationer.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen