{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
Toleransklass | DIN 13 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Gängtyp | M; MF | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,9 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,7 mm | |
Minimimatning hmin | 0,58 mm | |
Produktslag | Gängsvarvinsats |
Artikkelkode | 270400 6,3/1 | |
EAN / GTIN | 4045197467492 | |
Manufacturer number | 270400 6,3/1 |