{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 10 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 3 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 270320 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 4045197466914 | |
Manufacturer number | 270320 6,2/2 |