{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mini | |
stigning | 1 mm | |
Sort | HB720 | |
Gängtyp | M/MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Norm | DIN 13 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 6 mm | |
Vändskärstjocklek T | 3,8 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 4,29 mm | |
Minimimatning hmin | 0,58 mm | |
Avstånd gängspetsarnas front Y | 0,5 mm | |
Stigningsvinkel | 2 grad | |
Antal passeringar | 4 - 8 | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikkelkode | 270140 1 | |
EAN / GTIN | 4045197560520 | |
Manufacturer number | 270140 1 |