{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Mini | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Vändskärsstorlek | 08 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Spännhöjd L2 | 15,6 mm | |
Huvudängd L1 | 12 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Vändskärsskruv | 279815 11 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 270002 12/8 | |
EAN / GTIN | 4045197558695 | |
Manufacturer number | 270002 12/8 |