{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Drivanordning | TX7 | |
Gänga | M2,2 | |
längd L | 5,1 mm | |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikkelkode | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Manufacturer number | TSO09013 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spännskruv, Typ: 5
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 51,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
822 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 26,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 22,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
140 styck i lager
NOK 150,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Drivanordning | TX7 | TX10 | NV 4,5 |
Åtdragningsmoment | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Gänga | M2,2 | 5 UNC | M6 |
längd L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar |