{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WOHX 02T001 L | |
Hörnradie | 0,1 mm | |
Sort | BK6440 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 240 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 80 m/min - 160 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268911 BK6440 | |
EAN / GTIN | 4047109226364 | |
Manufacturer number | W00 04120.016440 |