{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TOHX 090204 N | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | K10 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Sekundär användning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 200 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 300 m/min - 500 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268887 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109036666 | |
Manufacturer number | W30 14660.0421 |