{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 6 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E12M SGLCR/L06 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | GCCT 06020. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 15,52 mm | |
Mittförskjutning L3 | 9,15 mm | |
Spännhöjd L2 | 11,33 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 11 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268736 100/06 | |
EAN / GTIN | 4045197545909 | |
Manufacturer number | 268736 100/06 |