{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E06J SCLDR/LS4 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CDCT S4010. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 6,91 mm | |
Decalaj central L3 | 3,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 5,54 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 10 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Artikkelkode | 268716 75/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197545770 | |
Manufacturer number | 268716 75/S4 |