{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | GCCT 060204 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7035 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | TiN | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SF | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 60 m/min - 150 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268600 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057688 | |
Manufacturer number | 268600 HB7035 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |