CDCT S40104 HB7125-1

Article no.: 268540 HB7125-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  234,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  194,98 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
407 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CDCT S40104
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 268540 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057480
Manufacturer number 268540 HB7125-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen