CDCT S40102 HU7310

Article no.: 268530 HU7310
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    208,57  SEK / st.
  • from 10 st.
    173,89  SEK / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
49 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär CDCT S40102
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HU7310
    Skärmaterial VHM
    Beläggning obelagd
    Primäranvändning N
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare AF
    Skärdjup ap 0,05 mm - 0,75 mm
    Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 300 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 268530 HU7310
    EAN / GTIN 4062406057398
    Manufacturer number 268530 HU7310

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen