{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WCHX 10T308 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HU70AL | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Sekundär användning | K | |
Typ | ALU | |
Skärhastighet vc primär användning | 300 m/min - 600 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 180 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 20 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268494 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470942 | |
Manufacturer number | 268494 ALU |