{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | WCHX 05T104 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7120 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Typ | SM | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 220 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 110 m/min - 140 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 10 mm | |
Antal byten/skär | 3 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268478 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470485 | |
Manufacturer number | 268478 SM |