{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ”5-i-1” | |
Nominell⌀ D | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Håldiameter tolerans D | 0/+0,27 mm | |
Effektiv längd L1 | 16,5 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 32 | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268463 11 | |
EAN / GTIN | 4045197470010 | |
Manufacturer number | 268463 11 |