{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | ZCMX 130404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBZ120 | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Matning f Svarvning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 200 m/min | |
passande till verktygsdiameter Dc | 25 mm | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 268443 HBZ120 | |
EAN / GTIN | 4062406770174 | |
Manufacturer number | 268443 HBZ120 |