{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 5 mm | |
Användning | Vänster | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E08X SVLCR/L05 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0501.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 9,2 mm | |
Mittförskjutning L3 | 5 mm | |
Effektivt djup T | 3 mm | |
Halsbredd L4 | 6 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 26 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268121 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406584177 | |
Manufacturer number | 268121 8/05 |